大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/BSメッキ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
BSメッキ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43484156
M2×5
1箱(10000個)
M2
32
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484165
M2×8
1箱(7000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43484174
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43484183
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484192
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43484201
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484217
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484226
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484235
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
28
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484244
M2.6×30
1箱(800個)
M2.6
28
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484253
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43484262
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484271
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42552431
M2×6
1箱(9000個)
M2
32
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42552447
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42552456
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42552465
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42552474
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42552483
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧