大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全67種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
67種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43484287
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484296
M4×10
1箱(1800個)
M4
16
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484305
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484314
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484323
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484332
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484341
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484357
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484366
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484375
M4×22
1箱(900個)
M4
16
22
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484384
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484393
M4×28
1箱(600個)
M4
16
28
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484402
M4×30
1箱(600個)
M4
16
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484411
M4×32
1箱(500個)
M4
16
32
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484427
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484436
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484445
M4×45
1箱(500個)
M4
16
45
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484454
M4×50
1箱(450個)
M4
16
50
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484463
M4×55
1箱(400個)
M4
16
55
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484472
M4×60
1箱(300個)
M4
16
60
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484481
M4×65
1箱(300個)
M4
16
65
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484497
M4×70
1箱(300個)
M4
16
70
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484506
M4×75
1箱(300個)
M4
16
75
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484515
M4×80
1箱(300個)
M4
16
80
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484524
M4×90
1箱(350個)
M4
16
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484533
M4×100
1箱(300個)
M4
16
100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484542
M5×10
1箱(1100個)
M5
12
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484551
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484567
M5×13
1箱(1000個)
M5
12
13
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484576
M5×14
1箱(800個)
M5
12
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484585
M5×15
1箱(700個)
M5
12
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484594
M5×16
1箱(700個)
M5
12
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484603
M5×18
1箱(600個)
M5
12
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484612
M5×20
1箱(600個)
M5
12
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484621
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484637
M5×30
1箱(600個)
M5
12
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484646
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484655
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484664
M5×45
1箱(350個)
M5
12
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484673
M5×50
1箱(300個)
M5
12
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484682
M5×55
1箱(250個)
M5
12
55
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484691
M5×60
1箱(230個)
M5
12
60
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484707
M5×65
1箱(200個)
M5
12
65
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484716
M5×70
1箱(200個)
M5
12
70
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484725
M5×75
1箱(200個)
M5
12
75
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484734
M5×80
1箱(200個)
M5
12
80
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484743
M5×90
1箱(250個)
M5
12
90
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484752
M5×100
1箱(250個)
M5
12
100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484777
M6×14
1箱(500個)
M6
10
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484786
M6×15
1箱(500個)
M6
10
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧