大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全147種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
147種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43484953
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484962
M2×5
1箱(10000個)
M2
32
5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484971
M2×6
1箱(9000個)
M2
32
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484987
M2×8
1箱(7000個)
M2
32
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43484996
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485005
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485014
M2×16
1箱(3000個)
M2
32
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485023
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485032
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485041
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485057
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485066
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485075
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485084
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485093
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485102
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485111
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485127
M3×7
1箱(3000個)
M3
24
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485136
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485145
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485154
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485163
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485172
M3×40
1箱(600個)
M3
24
40
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485181
M3×45
1箱(800個)
M3
24
45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485197
M3×50
1箱(600個)
M3
24
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485206
M3.5×13
1箱(2000個)
M3.5
18
13
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485215
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485224
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485233
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
18
22
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485242
M3.5×32
1箱(600個)
M3.5
18
32
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485251
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485267
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
18
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485276
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485285
M3.5×50
1箱(500個)
M3.5
18
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43485294
M3.5×60
1箱(350個)
M3.5
18
60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485303
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485312
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485321
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485337
M4×22
1箱(900個)
M4
16
22
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485346
M4×28
1箱(600個)
M4
16
28
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485355
M4×55
1箱(400個)
M4
16
55
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485364
M4×60
1箱(300個)
M4
16
60
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485373
M4×70
1箱(300個)
M4
16
70
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485382
M4×75
1箱(300個)
M4
16
75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485391
M4×80
1箱(300個)
M4
16
80
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485407
M4×90
1箱(350個)
M4
16
90
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485416
M4×100
1箱(300個)
M4
16
100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485425
M4.5×10
1箱(1500個)
M4.5
14
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485434
M4.5×12
1箱(1300個)
M4.5
14
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43485443
M4.5×14
1箱(1000個)
M4.5
14
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧