大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全108種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43489713
M2×5
1箱(10000個)
M2
32
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489722
M2×6
1箱(9000個)
M2
32
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489731
M2×8
1箱(7000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489747
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489756
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489765
M2×16
1箱(3000個)
M2
32
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489774
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489783
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489792
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489801
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489817
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489826
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489835
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489844
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489853
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489862
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489871
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489887
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489896
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489905
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489914
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489923
M3×7
1箱(3000個)
M3
24
7
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489932
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489941
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489957
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489966
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489975
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489984
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43489993
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490002
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490011
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490027
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490036
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490045
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
18
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490054
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490063
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490072
M3.5×13
1箱(2000個)
M3.5
18
13
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490081
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490097
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490106
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490115
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490124
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490133
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
18
22
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490142
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490151
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490167
M3.5×32
1箱(600個)
M3.5
18
32
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490176
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490185
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
18
40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490194
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490203
M4×10
1箱(1800個)
M4
16
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧