大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ダクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全36種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43491822
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491831
M4×10
1箱(1800個)
M4
16
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491847
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491856
M4×13
1箱(1500個)
M4
16
13
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491865
M4×14
1箱(1200個)
M4
16
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491874
M4×15
1箱(1200個)
M4
16
15
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491883
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491892
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491901
M4×20
1箱(900個)
M4
16
20
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491917
M4×22
1箱(900個)
M4
16
22
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491926
M4×28
1箱(600個)
M4
16
28
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491935
M4×35
1箱(500個)
M4
16
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491944
M4×45
1箱(500個)
M4
16
45
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491953
M4×50
1箱(450個)
M4
16
50
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491962
M4×55
1箱(400個)
M4
16
55
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491971
M4×60
1箱(300個)
M4
16
60
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491987
M4×65
1箱(300個)
M4
16
65
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491996
M4×70
1箱(300個)
M4
16
70
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492005
M4×75
1箱(300個)
M4
16
75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492014
M5×10
1箱(1100個)
M5
12
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492023
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492032
M5×13
1箱(1000個)
M5
12
13
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492041
M5×14
1箱(800個)
M5
12
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492057
M5×15
1箱(700個)
M5
12
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492066
M5×16
1箱(700個)
M5
12
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492075
M5×18
1箱(600個)
M5
12
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492084
M5×20
1箱(600個)
M5
12
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492093
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492102
M5×30
1箱(600個)
M5
12
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492111
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492127
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492136
M5×45
1箱(350個)
M5
12
45
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492145
M5×50
1箱(300個)
M5
12
50
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42553734
M4×25
1箱(700個)
M4
16
25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42553743
M4×30
1箱(600個)
M4
16
30
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42553752
M4×40
1箱(600個)
M4
16
40
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧