大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全122種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
122種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43492951
M2×4
1箱(10000個)
M2
32
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492967
M2×5
1箱(10000個)
M2
32
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492976
M2×6
1箱(9000個)
M2
32
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492985
M2×8
1箱(7000個)
M2
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43492994
M2×10
1箱(5000個)
M2
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493003
M2×12
1箱(4000個)
M2
32
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493012
M2×16
1箱(3000個)
M2
32
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493021
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493037
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493046
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493055
M2.3×12
1箱(2500個)
M2.3
32
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493064
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493073
M2.3×16
1箱(2200個)
M2.3
32
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493082
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493091
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493107
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493116
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493125
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493134
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493143
M2.6×18
1箱(1500個)
M2.6
28
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493152
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493161
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493177
M3×7
1箱(3000個)
M3
24
7
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493186
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493195
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493204
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493213
M3×13
1箱(2500個)
M3
24
13
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493222
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493231
M3×15
1箱(2000個)
M3
24
15
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493247
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493256
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493265
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493274
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493283
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493292
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493301
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493317
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493326
M3.5×13
1箱(2000個)
M3.5
18
13
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493335
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
18
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493344
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
18
15
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493353
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
18
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493362
M3.5×18
1箱(1200個)
M3.5
18
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493371
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
18
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43493387
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
18
22
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493396
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
18
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493405
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
18
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493414
M3.5×32
1箱(600個)
M3.5
18
32
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493423
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
18
35
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493432
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
18
40
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43493441
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
18
45
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧