大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
7
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
内容量
1箱(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43495401
M3×7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧