大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43498734
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498743
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498752
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498761
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498777
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498786
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498804
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498813
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498822
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498831
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498847
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
32
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498856
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498865
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
32
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498874
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
32
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498892
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498917
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498926
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498935
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498944
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498953
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498962
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498971
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498987
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498996
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499005
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499014
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499023
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499032
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499041
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499057
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499066
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499075
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499084
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499093
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499102
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499111
M3×28
1箱(1000個)
M3
24
28
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499127
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499145
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499154
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499163
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499172
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499181
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499197
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499206
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499215
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499224
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499233
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499242
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499251
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499267
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧