大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全79種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43500597
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500606
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500615
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500624
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500633
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500642
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500667
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500676
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500685
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500694
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500703
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
32
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500712
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500721
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
32
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500737
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
32
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500755
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500764
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500773
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500782
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500791
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500807
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500816
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500825
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500834
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500843
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500852
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500861
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500877
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500886
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500895
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500904
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500913
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500922
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500931
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500947
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500956
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500965
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500974
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500983
M3×28
1箱(1000個)
M3
24
28
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43500992
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501017
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501026
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501035
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501044
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501053
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501062
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501071
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501087
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501096
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501105
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501114
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧