大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全76種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
76種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43501385
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501394
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501403
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501412
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501421
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501446
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501455
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501464
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501473
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501482
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
32
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501491
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501507
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
32
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501516
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501525
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501534
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501543
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501552
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501561
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501577
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501586
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501595
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501604
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501613
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501622
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501631
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501647
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501656
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501665
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501674
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501683
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501692
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501701
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501717
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501726
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501735
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501744
M3×28
1箱(1000個)
M3
24
28
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501753
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501762
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
20
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501771
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501787
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501796
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501805
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501814
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501823
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501832
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501841
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501857
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501866
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501875
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43501884
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧