大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全79種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1100個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(9000個)
1箱(10000個)
1箱(12000個)
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43503293
M2×4
1箱(12000個)
M2
40
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503302
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503311
M2×6
1箱(9000個)
M2
40
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503327
M2×8
1箱(7000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503336
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503345
M2×12
1箱(4000個)
M2
40
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503363
M2×16
1箱(2500個)
M2
40
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503372
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
32
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503381
M2.3×8
1箱(5000個)
M2.3
32
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503397
M2.3×10
1箱(4000個)
M2.3
32
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503406
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
32
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503415
M2.3×14
1箱(2200個)
M2.3
32
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503424
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
32
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503433
M2.3×18
1箱(2000個)
M2.3
32
18
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503451
M2.5×6
1箱(5000個)
M2.5
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503467
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503476
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
28
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503485
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
28
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503494
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
28
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503503
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503512
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503521
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503537
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
28
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503546
M2.6×14
1箱(2000個)
M2.6
28
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503555
M2.6×16
1箱(1800個)
M2.6
28
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503564
M2.6×18
1箱(1600個)
M2.6
28
18
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503573
M2.6×20
1箱(1500個)
M2.6
28
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503582
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503591
M3×6
1箱(3500個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503607
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503616
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503625
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503634
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503643
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503652
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503661
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503677
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503686
M3×28
1箱(1000個)
M3
24
28
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503695
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503713
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503722
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503731
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503747
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503756
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503765
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503774
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503783
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503792
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503801
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43503817
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧