大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43505454
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505463
M3×6
1箱(3000個)
M3
24
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505472
M3×8
1箱(2500個)
M3
24
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505481
M3×10
1箱(2200個)
M3
24
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505497
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505506
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505515
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505524
M3×18
1箱(1800個)
M3
24
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505533
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505542
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505551
M3×28
1箱(1000個)
M3
24
28
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505567
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505576
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
20
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505585
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505594
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505603
M3.5×14
1箱(1800個)
M3.5
20
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505612
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505621
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
20
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505637
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505646
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505655
M4×10
1箱(1800個)
M4
18
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505664
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505673
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505682
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505691
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505707
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505716
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505725
M4×22
1箱(900個)
M4
18
22
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505734
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505743
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505752
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505761
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505777
M5×10
1箱(1100個)
M5
16
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505786
M5×12
1箱(1000個)
M5
16
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505795
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505804
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505813
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505822
M5×30
1箱(600個)
M5
16
30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505831
M5×35
1箱(500個)
M5
16
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505847
M5×40
1箱(400個)
M5
16
40
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505856
M5×50
1箱(300個)
M5
16
50
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505865
M6×16
1箱(500個)
M6
14
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505874
M6×20
1箱(400個)
M6
14
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505883
M6×25
1箱(500個)
M6
14
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43505892
M6×35
1箱(300個)
M6
14
35
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42561477
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42561486
M6×30
1箱(400個)
M6
14
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧