大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
つや消し黒
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43506084
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506093
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506102
M4×14
1箱(1000個)
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506111
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506127
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506136
M4×30
1箱(500個)
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧