曜日別特売

(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理ブラック頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506145M4×81箱(2000個)8
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506154M4×101箱(2000個)10
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506163M4×121箱(1000個)12
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506172M4×141箱(1000個)14
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506181M4×161箱(1000個)16
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506197M4×201箱(1000個)20
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506206M4×251箱(500個)25
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506215M4×301箱(500個)30
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506224M4×351箱(500個)35
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506233M4×401箱(200個)40
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする