大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43506452
M4×8
1箱(3000個)
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506461
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506477
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506486
M4×14
1箱(1400個)
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506495
M4×15
1箱(1400個)
15
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506504
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506513
M4×20
1箱(800個)
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43506522
M4×25
1箱(600個)
25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧