大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43507493
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507502
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507511
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507527
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507536
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507545
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507554
M4×30
1箱(500個)
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507563
M4×35
1箱(500個)
35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507572
M4×40
1箱(200個)
40
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧