大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43507651
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507667
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507676
M4×30
1箱(600個)
M4
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507685
M4×35
1箱(500個)
M4
35
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507694
M4×40
1箱(600個)
M4
40
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507703
M4×45
1箱(500個)
M4
45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507712
M4×50
1箱(450個)
M4
50
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507721
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507737
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507746
M5×14
1箱(800個)
M5
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507755
M5×16
1箱(700個)
M5
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507764
M5×20
1箱(600個)
M5
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507773
M5×25
1箱(700個)
M5
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507782
M5×30
1箱(600個)
M5
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507791
M5×35
1箱(500個)
M5
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507807
M5×40
1箱(400個)
M5
40
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507816
M5×45
1箱(350個)
M5
45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507825
M5×50
1箱(300個)
M5
50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564042
M4×10
1箱(3000個)
M4
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564051
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564067
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564076
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧