大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43507834
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507843
M4×35
1箱(500個)
M4
35
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507852
M4×45
1箱(500個)
M4
45
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507861
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507877
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507886
M5×14
1箱(800個)
M5
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507895
M5×16
1箱(700個)
M5
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507904
M5×20
1箱(600個)
M5
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507913
M5×25
1箱(700個)
M5
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507922
M5×30
1箱(600個)
M5
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43507931
M5×35
1箱(500個)
M5
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507947
M5×40
1箱(400個)
M5
40
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507956
M5×45
1箱(350個)
M5
45
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507965
M5×50
1箱(300個)
M5
50
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564085
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564094
M3.5×20
1箱(1500個)
M3.5
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564103
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564112
M4×10
1箱(3000個)
M4
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564121
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564137
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564146
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564155
M4×30
1箱(600個)
M4
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564164
M4×40
1箱(600個)
M4
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564173
M4×50
1箱(450個)
M4
50
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧