大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508087
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508096
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508105
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508114
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508123
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508132
M3.5×10
1箱(3500個)
M3.5
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508141
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508157
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508166
M3.5×18
1箱(1500個)
M3.5
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508175
M3.5×20
1箱(1500個)
M3.5
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508184
M3.5×25
1箱(1200個)
M3.5
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508193
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508202
M4×10
1箱(3000個)
M4
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43508211
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508227
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508236
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508245
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508254
M4×30
1箱(600個)
M4
30
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508263
M4×35
1箱(500個)
M4
35
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508272
M4×40
1箱(600個)
M4
40
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508281
M4×45
1箱(500個)
M4
45
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508297
M4×50
1箱(450個)
M4
50
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508306
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508315
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508324
M5×14
1箱(800個)
M5
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508333
M5×16
1箱(700個)
M5
16
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43508342
M5×20
1箱(600個)
M5
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508351
M5×25
1箱(700個)
M5
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508367
M5×30
1箱(600個)
M5
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508376
M5×35
1箱(500個)
M5
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508385
M5×40
1箱(400個)
M5
40
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508394
M5×45
1箱(350個)
M5
45
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508403
M5×50
1箱(300個)
M5
50
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧