大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508744
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508753
M3.5×20
1箱(1500個)
M3.5
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508762
M4×8
1箱(3000個)
M4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508771
M4×10
1箱(3000個)
M4
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508787
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508796
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508805
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508814
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508823
M4×30
1箱(600個)
M4
30
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508832
M4×35
1箱(500個)
M4
35
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508841
M4×40
1箱(600個)
M4
40
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508857
M4×45
1箱(500個)
M4
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508866
M4×50
1箱(450個)
M4
50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508875
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508884
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508893
M5×14
1箱(800個)
M5
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508902
M5×16
1箱(700個)
M5
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508911
M5×20
1箱(600個)
M5
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508927
M5×25
1箱(700個)
M5
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508936
M5×30
1箱(600個)
M5
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508945
M5×35
1箱(500個)
M5
35
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508954
M5×40
1箱(400個)
M5
40
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508963
M5×45
1箱(350個)
M5
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43508972
M5×50
1箱(300個)
M5
50
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧