大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43508997
M5×10
1箱(1100個)
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509006
M5×12
1箱(1000個)
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509015
M5×14
1箱(800個)
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509024
M5×16
1箱(700個)
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509033
M5×20
1箱(600個)
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509042
M5×25
1箱(700個)
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509051
M5×30
1箱(600個)
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509067
M5×35
1箱(500個)
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509076
M5×40
1箱(400個)
40
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509085
M5×45
1箱(350個)
45
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509094
M5×50
1箱(300個)
50
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧