大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43509103
M5×14
1箱(800個)
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509112
M5×16
1箱(700個)
16
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509121
M5×20
1箱(600個)
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509137
M5×25
1箱(700個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509146
M5×30
1箱(600個)
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509155
M5×35
1箱(500個)
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509164
M5×40
1箱(400個)
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧