大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43509173
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509182
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509191
M5×14
1箱(800個)
M5
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509207
M5×16
1箱(700個)
M5
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509216
M5×20
1箱(600個)
M5
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509225
M5×25
1箱(700個)
M5
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509234
M5×30
1箱(600個)
M5
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509243
M5×35
1箱(500個)
M5
35
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509252
M5×40
1箱(400個)
M5
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509261
M5×45
1箱(350個)
M5
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509277
M5×50
1箱(300個)
M5
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564557
M3.5×20
1箱(1500個)
M3.5
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧