曜日別特売

(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6寸法dk(Φmm)6
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43509286M3.5×101箱(3000個)M3.510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509295M3.5×121箱(2500個)M3.512
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509304M3.5×161箱(2000個)M3.516
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509313M3.5×201箱(1600個)M3.520
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43509322M4×81箱(3500個)M48
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509331M4×101箱(3000個)M410
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43509347M4×121箱(2000個)M412
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43509356M4×161箱(1500個)M416
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509365M4×201箱(1200個)M420
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509374M4×251箱(1000個)M425
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする