曜日別特売

(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)

(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理クローム寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6寸法dk(Φmm)6
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43509444M3.5×101箱(3000個)M3.510
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509453M3.5×121箱(2500個)M3.512
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509462M3.5×161箱(2000個)M3.516
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509471M3.5×201箱(1600個)M3.520
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509487M4×81箱(3500個)M48
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43509496M4×101箱(3000個)M410
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509505M4×121箱(2000個)M412
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509514M4×161箱(1500個)M416
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509523M4×201箱(1200個)M420
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509532M4×251箱(1000個)M425
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする