大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43509541
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509557
M3.5×12
1箱(2500個)
M3.5
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509566
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509575
M3.5×20
1箱(1600個)
M3.5
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509584
M4×8
1箱(3500個)
M4
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509593
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509602
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509611
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564654
M4×10
1箱(3000個)
M4
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564663
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧