大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43509751
M4×8
1箱(3500個)
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509767
M4×10
1箱(3000個)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509776
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509785
M4×16
1箱(1500個)
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509794
M4×20
1箱(1200個)
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509803
M4×25
1箱(1000個)
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧