大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43509812
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509821
M3.5×12
1箱(2500個)
M3.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509837
M3.5×20
1箱(1600個)
M3.5
20
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43509846
M4×8
1箱(3500個)
M4
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509855
M4×10
1箱(3000個)
M4
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509864
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509873
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509882
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564812
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42564821
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧