大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ステンコート
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43509891
M3.5×8
1箱(3500個)
M3.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509907
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509916
M3.5×12
1箱(2500個)
M3.5
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509925
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509934
M3.5×20
1箱(1600個)
M3.5
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509943
M4×8
1箱(3500個)
M4
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509952
M4×10
1箱(3000個)
M4
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509961
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509977
M4×14
1箱(1800個)
M4
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509986
M4×16
1箱(1500個)
M4
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43509995
M4×18
1箱(1200個)
M4
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510004
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510013
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510022
M4×30
1箱(600個)
M4
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧