大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43510914
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510923
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510932
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510941
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510957
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510966
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510975
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510984
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43510993
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511002
M5×15
1箱(600個)
M5
12
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511011
M5×16
1箱(600個)
M5
12
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511027
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511036
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511045
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511054
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511063
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511072
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511081
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511097
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511106
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511115
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511124
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511133
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511142
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511151
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511167
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511176
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511185
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511194
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511203
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511212
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511221
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511237
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511246
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511255
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511264
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511273
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧