大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43511806
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511815
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511824
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511833
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511842
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511851
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511867
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511876
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511885
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511894
M5×16
1箱(600個)
M5
12
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511903
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511912
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511921
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511937
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511946
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511955
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511964
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511973
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511982
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43511991
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512007
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512016
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512025
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512034
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512043
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512052
M6×50
1箱(200個)
M6
10
50
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512061
M6×60
1箱(170個)
M6
10
60
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512077
M6×70
1箱(130個)
M6
10
70
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512086
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512095
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512104
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512113
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512122
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512131
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512147
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512156
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512165
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512174
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512183
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧