大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43512192
M4×8
1箱(1600個)
M4
16
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512201
M4×10
1箱(1300個)
M4
16
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512217
M4×12
1箱(1200個)
M4
16
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512226
M4×14
1箱(1000個)
M4
16
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512235
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512244
M4×20
1箱(800個)
M4
16
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512253
M4×25
1箱(600個)
M4
16
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512262
M5×10
1箱(900個)
M5
12
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512271
M5×12
1箱(800個)
M5
12
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512287
M5×16
1箱(600個)
M5
12
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512296
M5×20
1箱(500個)
M5
12
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512305
M5×22
1箱(700個)
M5
12
22
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512314
M5×25
1箱(700個)
M5
12
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512323
M5×30
1箱(500個)
M5
12
30
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512332
M5×35
1箱(500個)
M5
12
35
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512341
M5×40
1箱(400個)
M5
12
40
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512357
M5×45
1箱(300個)
M5
12
45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512366
M6×12
1箱(500個)
M6
10
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512375
M6×16
1箱(400個)
M6
10
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512384
M6×20
1箱(350個)
M6
10
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512393
M6×25
1箱(400個)
M6
10
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512402
M6×30
1箱(350個)
M6
10
30
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512411
M6×35
1箱(300個)
M6
10
35
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512427
M6×40
1箱(250個)
M6
10
40
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512436
M6×45
1箱(200個)
M6
10
45
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512445
M6×50
1箱(200個)
M6
10
50
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512454
M7×16
1箱(350個)
M7
10
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512463
M7×20
1箱(300個)
M7
10
20
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512472
M7×25
1箱(400個)
M7
10
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512481
M8×15
1箱(200個)
M8
9
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512497
M8×20
1箱(180個)
M8
9
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512506
M8×25
1箱(250個)
M8
9
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512515
M8×30
1箱(200個)
M8
9
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512524
M8×35
1箱(170個)
M8
9
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512533
M8×40
1箱(150個)
M8
9
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512542
M8×45
1箱(130個)
M8
9
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43512551
M8×50
1箱(120個)
M8
9
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧