大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法D1(Φmm)
16
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43514143
M5×16
1箱(350個)
M5
0.8
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514152
M5×20
1箱(300個)
M5
0.8
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514161
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514177
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43514186
M6×25
1箱(250個)
M6
1
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧