大阪魂
TRXタンパープルーフトラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43515796
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515805
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43515814
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43515823
M4×20
1箱(500個)
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43515832
M4×25
1箱(500個)
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43515841
M4×30
1箱(500個)
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧