大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43516173
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516182
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516191
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516207
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516216
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516225
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516234
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516243
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516252
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516261
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516277
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516286
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516295
M3×35
1箱(500個)
M3
0.5
35
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516322
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516331
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516347
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516356
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516365
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516374
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516383
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516392
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516304
M3×40
1箱(500個)
M3
0.5
40
取扱い終了
返品不可
43516313
M3×45
1箱(500個)
M3
0.5
45
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧