大阪魂
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
山数
24
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43516794
M3×6
1箱(2500個)
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516803
M3×8
1箱(2200個)
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516812
M3×10
1箱(2000個)
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516821
M3×12
1箱(2500個)
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧