曜日別特売

TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質山数24表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフドライブサイズT10
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43516837M3×61箱(2500個)6
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516846M3×81箱(2200個)8
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516855M3×101箱(2000個)10
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516864M3×121箱(2500個)12
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする