大阪魂
TRXタンパープルーフ皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43516961
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516977
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43516986
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516995
M4×20
1箱(500個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43517004
M4×25
1箱(500個)
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43517013
M4×30
1箱(500個)
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43516952
M4×8
1箱(2000個)
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧