大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーン
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521493
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521502
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521511
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521527
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521536
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521545
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521554
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521563
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521572
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521581
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521597
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521606
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521615
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521624
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521633
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧