大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521922
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521931
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521947
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521956
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521965
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521974
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521983
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521992
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522001
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522017
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
20
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522026
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522035
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522044
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522053
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522062
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522071
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522087
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522096
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522105
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522114
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522123
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522132
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522141
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522157
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43522166
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522175
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522184
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522193
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522202
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522211
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522227
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43522236
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501146
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43521913
M2×3
1箱(8000個)
M2
40
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧