大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522857
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522866
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522875
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522884
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522893
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522902
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522911
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522927
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522936
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
20
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522945
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522954
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522963
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522972
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522981
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43522997
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523006
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523015
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523024
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523033
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523042
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523051
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523067
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523076
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523085
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523094
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523103
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523112
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523121
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523137
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523146
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523155
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523164
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧