大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523505
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523514
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523523
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43523532
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523541
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523557
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
20
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523566
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523575
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523584
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523593
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43523602
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523611
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523627
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523636
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523645
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523654
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43523663
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523672
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523681
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523697
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523706
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501444
M2×3
1箱(8000個)
M2
40
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501453
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501462
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501471
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501487
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501496
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501505
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501514
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501523
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501532
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501541
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501557
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42501566
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501575
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧