大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523715
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523724
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523733
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523742
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523751
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523767
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523776
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523785
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523794
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
20
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523803
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523812
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523821
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523837
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523846
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523855
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523864
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523873
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523882
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523891
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523907
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523916
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523925
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523934
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523943
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523952
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523961
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523977
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523986
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523995
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524004
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524013
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524022
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧