大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524031
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524047
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524056
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524065
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524074
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524083
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524092
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524101
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524117
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
20
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524126
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524135
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524144
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524153
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524162
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524171
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524187
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524196
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524205
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524214
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524223
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524232
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524241
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524257
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524266
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524275
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524284
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524293
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524302
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524311
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524327
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524336
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524345
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524354
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧