大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524722
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524817
M3×5
1箱(2500個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524826
M3×6
1箱(2200個)
M3
24
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524835
M3×8
1箱(1800個)
M3
24
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524844
M3×10
1箱(1800個)
M3
24
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524853
M3×12
1箱(2200個)
M3
24
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524862
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524887
M3×16
1箱(1800個)
M3
24
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524905
M3×20
1箱(1400個)
M3
24
20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524923
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
20
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524966
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
20
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524975
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
20
14
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524984
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
20
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525036
M4×6
1箱(1600個)
M4
18
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525045
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525054
M4×10
1箱(1200個)
M4
18
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525063
M4×12
1箱(1200個)
M4
18
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525072
M4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525081
M4×15
1箱(1000個)
M4
18
15
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525097
M4×16
1箱(900個)
M4
18
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525106
M4×18
1箱(800個)
M4
18
18
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525115
M4×20
1箱(700個)
M4
18
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525124
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525133
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525203
M5×8
1箱(800個)
M5
16
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525212
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525221
M5×12
1箱(700個)
M5
16
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525237
M5×14
1箱(600個)
M5
16
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525246
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525255
M5×20
1箱(450個)
M5
16
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525264
M5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525273
M5×30
1箱(500個)
M5
16
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525282
M6×10
1箱(450個)
M6
14
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43525291
M6×12
1箱(400個)
M6
14
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525316
M6×16
1箱(350個)
M6
14
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43525325
M6×20
1箱(300個)
M6
14
20
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43524634
M2×3
1箱(8000個)
M2
40
3
取扱い終了
返品不可
43524643
M2×4
1箱(8000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
43524652
M2×5
1箱(7000個)
M2
40
5
取扱い終了
返品不可
43524661
M2×6
1箱(6000個)
M2
40
6
取扱い終了
返品不可
43524677
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
取扱い終了
返品不可
43524686
M2×10
1箱(4000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
43524695
M2×12
1箱(3500個)
M2
40
12
取扱い終了
返品不可
43524704
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
28
4
取扱い終了
返品不可
43524713
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
取扱い終了
返品不可
43524731
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43524747
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
28
10
取扱い終了
返品不可
43524756
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
28
12
取扱い終了
返品不可
43524765
M2.6×14
1箱(1800個)
M2.6
28
14
取扱い終了
返品不可
43524774
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
28
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧