大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
頭部形状
トラス小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531381
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43531397
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531406
M4×20
1箱(500個)
M4
20
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43531415
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531424
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43531433
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43531442
M5×14
1箱(1000個)
M5
14
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531451
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531467
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43531476
M5×20
1箱(500個)
M5
20
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43531485
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531494
M5×30
1箱(500個)
M5
30
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531503
M5×35
1箱(500個)
M5
35
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42507857
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507866
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507875
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41814105
4×10
1箱(1000個)
M4
10
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧