大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/CUニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
CUニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531975
M3×35
1箱(700個)
M3
24
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43531984
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧