大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ダクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537322
M4×5
1箱(2500個)
M4
18
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537331
M4×6
1箱(2200個)
M4
18
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537347
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537356
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537365
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537374
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537383
M4×15
1箱(1200個)
M4
18
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537392
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537401
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537417
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537426
M4×22
1箱(800個)
M4
18
22
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537435
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537444
M4×28
1箱(600個)
M4
18
28
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537453
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537462
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537471
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537487
M5×6
1箱(1000個)
M5
16
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537496
M5×8
1箱(1000個)
M5
16
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537505
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537514
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537523
M5×14
1箱(800個)
M5
16
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537532
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537541
M5×18
1箱(600個)
M5
16
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537557
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537566
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43537575
M5×30
1箱(600個)
M5
16
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧