大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542082
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542091
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542107
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542116
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542125
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542134
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542143
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43542152
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧