大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542396
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542405
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542414
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542423
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542432
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542441
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542457
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542466
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542475
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542484
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542493
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43542502
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43542511
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧